Segmente für Diamantbohrkronen 1 1/4, für BK Nass 52 mm

Artikelnummer: Z00190966
EAN: 3165140597371
Herstellernummer: 2600116053
Segmente für Diamantbohrkronen 1 1/4, für BK Nass 52 mm
Inkl. Steuern: 48,42 € VE 5 Stück Netto 40,69 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Segmente für Diamantbohrkronen 1 1/4 Zoll UNC Best for Concrete, Anzahl der Segmente: 5, Segmenthöhe: 11,5 mm, für Bohrkronendurchmesser 52 mm, Segmente für den Wiederbesatz segmentierter Best for Concrete Bohrkronen, geeignet für Beton und Stahlbeton mit normalen bis harten Zuschlagsstoffen, Mauerwerk

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen 0.170 Kubikdezimeter
Abmessung Länge 170 Millimeter
Abmessung Höhe 10 Millimeter
Abmessung Breite 100 Millimeter
Anzahl Segmente 5
Für Bohrkronendurchmesser mm 52
Segmenthöhe 11,5 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen