Bosch Segmente für Diamantbohrkronen 1 1/4, für BK Nass 57 mm

Artikelnummer: Z00190967
EAN: 3165140597388
Herstellernummer: 2600116054
Bosch Segmente für Diamantbohrkronen 1 1/4, für BK Nass 57 mm
UVP: 89,69 €   - Sie sparen 40%
Inkl. Steuern: 53,47 € VE 5 Stück Netto 44,93 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Segmente für Diamantbohrkronen 1 1/4 Zoll UNC Best for Concrete, Anzahl der Segmente: 5, Segmenthöhe: 11,5 mm, für Bohrkronendurchmesser 57 mm, Segmente für den Wiederbesatz segmentierter Best for Concrete Bohrkronen, geeignet für Beton und Stahlbeton mit normalen bis harten Zuschlagsstoffen, Mauerwerk

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Höhe 10 Millimeter
Volumen 0.165 Kubikdezimeter
Abmessung Länge 165 Millimeter
Segmenthöhe 11,5 Millimeter
Anzahl Segmente 5
Product Type Zubehör
Art des Zubehörs sonstige
Für Bohrkronendurchmesser mm 57
Abmessung Breite 100 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen