Segmente für Diamantbohrkronen 1 1/4, für BK Nass 62 mm

Artikelnummer: Z00190968
EAN: 3165140597395
Herstellernummer: 2600116055
Bosch
Segmente für Diamantbohrkronen 1 1/4, für BK Nass 62 mm
UVP: 107,59 €   - Sie sparen 42%
Inkl. Steuern: 62,53 € VE 6 Stück Netto 52,55 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Segmente für Diamantbohrkronen 1 1/4 Zoll UNC Best for Concrete, Anzahl der Segmente: 6, Segmenthöhe: 11,5 mm, für Bohrkronendurchmesser 62 mm, Segmente für den Wiederbesatz segmentierter Best for Concrete Bohrkronen, geeignet für Beton und Stahlbeton mit normalen bis harten Zuschlagsstoffen, Mauerwerk

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.165
Segmenthöhe mm 11,5
Abmessung Länge (mm) 165
Abmessung Höhe (mm) 10
Abmessung Breite (mm) 100
Art des Zubehörs sonstige
Anzahl Segmente 6
Für Bohrkronendurchmesser mm 62
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen