Segmente für Diamantbohrkronen 1 1/4, für BK Trocken 68 mm

Artikelnummer: Z00191140
EAN: 3165140597715
Herstellernummer: 2600116073
Bosch
Segmente für Diamantbohrkronen 1 1/4, für BK Trocken 68 mm
UVP: 71,73 €   - Sie sparen 42%
Inkl. Steuern: 41,69 € VE 4 Stück Netto 35,03 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Segmente für Diamantbohrkronen 1 1/4 Zoll UNC Best for Universal, Anzahl der Segmente: 4, Segmenthöhe: 11,5 mm, für Bohrkronendurchmesser, Segmente für den Wiederbesatz segmentierter Best for Universal Bohrkronen, geeignet für Kalksandstein, Ziegelstein, Mauerwerk

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.165
Segmenthöhe mm 11,5
Abmessung Länge (mm) 165
Abmessung Höhe (mm) 10
Abmessung Breite (mm) 100
Art des Zubehörs sonstige
Anzahl Segmente 4
Für Bohrkronendurchmesser mm 68
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen