Bosch Segmente für Diamantbohrkronen 1 1/4" UNC Best for Concrete, 10, 11,5 mm

Artikelnummer: Z00190972
EAN: 3165140597579
Herstellernummer: 2600116059
Bosch Segmente für Diamantbohrkronen 1 1/4" UNC Best for Concrete, 10, 11,5 mm
UVP: 179,68 €   - Sie sparen 42%
Brutto Set-Preis 103,77 € 10 Stück pro Tüte Netto 87,20 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Segmente für Diamantbohrkronen 1 1/4 Zoll UNC Best for Concrete, Anzahl der Segmente: 10, Segmenthöhe: 11,5 mm, für Bohrkronendurchmesser 122 mm, Segmente für den Wiederbesatz segmentierter Best for Concrete Bohrkronen, geeignet für Beton und Stahlbeton mit normalen bis harten Zuschlagsstoffen, Mauerwerk

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Segmenthöhe 11,5 Millimeter
Volumen 0.034 Kubikdezimeter
Product Type Zubehör
Anzahl Segmente 10
Abmessung Breite 100 Millimeter
Abmessung Höhe 2 Millimeter
Art des Zubehörs sonstige
Für Bohrkronendurchmesser mm 122
Abmessung Länge 170 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]