Bosch Segmente für Diamantbohrkronen 1 1/4" UNC Best for Concrete 13, 11,5 mm

Artikelnummer: Z00190978
EAN: 3165140597630
Herstellernummer: 2600116065
Bosch Segmente für Diamantbohrkronen 1 1/4" UNC Best for Concrete 13, 11,5 mm
UVP: 233,44 €   - Sie sparen 43%
Inkl. Steuern: 133,83 € VE 13 Stück Netto 112,46 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Segmente für Diamantbohrkronen 1 1/4 Zoll UNC Best for Concrete, Anzahl der Segmente: 13, Segmenthöhe: 11,5 mm, für Bohrkronendurchmesser 182 / 186 mm, Segmente für den Wiederbesatz segmentierter Best for Concrete Bohrkronen, geeignet für Beton und Stahlbeton mit normalen bis harten Zuschlagsstoffen, Mauerwerk

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anzahl Segmente 13
Segmenthöhe 11,5 Millimeter
Product Type Zubehör
Für Bohrkronendurchmesser mm [182, 186]
Abmessung Länge 165 Millimeter
Abmessung Höhe 10 Millimeter
Abmessung Breite 100 Millimeter
Volumen 0.165 Kubikdezimeter
Art des Zubehörs sonstige
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen