Bosch Segmente für Diamantbohrkronen 1 1/4" UNC Best for Concrete 15, 11,5 mm

Artikelnummer: Z00190980
EAN: 3165140597654
Herstellernummer: 2600116067
Bosch Segmente für Diamantbohrkronen 1 1/4" UNC Best for Concrete 15, 11,5 mm
UVP: 268,99 €   - Sie sparen 43%
Brutto Set-Preis 153,69 € 15 Stück pro Tüte Netto 129,15 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Segmente für Diamantbohrkronen 1 1/4 Zoll UNC Best for Concrete, Anzahl der Segmente: 15, Segmenthöhe: 11,5 mm, für Bohrkronendurchmesser 226 mm, Segmente für den Wiederbesatz segmentierter Best for Concrete Bohrkronen, geeignet für Beton und Stahlbeton mit normalen bis harten Zuschlagsstoffen, Mauerwerk

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Product Type Zubehör
Volumen 0.165 Kubikdezimeter
Abmessung Breite 100 Millimeter
Anzahl Segmente 15
Abmessung Länge 165 Millimeter
Segmenthöhe 11,5 Millimeter
Art des Zubehörs sonstige
Abmessung Höhe 10 Millimeter
Für Bohrkronendurchmesser mm 226
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]