Segmente für Diamantbohrkronen 1 1/4" UNC Best for Concrete 16, 11,5 mm

Artikelnummer: Z00190981
EAN: 3165140597661
Herstellernummer: 2600116068
Segmente für Diamantbohrkronen 1 1/4" UNC Best for Concrete 16, 11,5 mm
UVP: 287,06 €   - Sie sparen 41%
Inkl. Steuern: 168,08 € VE 16 Stück Netto 141,24 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Segmente für Diamantbohrkronen 1 1/4 Zoll UNC Best for Concrete, Anzahl der Segmente: 16, Segmenthöhe: 11,5 mm, für Bohrkronendurchmesser 250 mm, Segmente für den Wiederbesatz segmentierter Best for Concrete Bohrkronen, geeignet für Beton und Stahlbeton mit normalen bis harten Zuschlagsstoffen, Mauerwerk

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.165
Segmenthöhe mm 11,5
Abmessung Länge (mm) 165
Abmessung Höhe (mm) 10
Abmessung Breite (mm) 100
Art des Zubehörs sonstige
Anzahl Segmente 16
Für Bohrkronendurchmesser mm 250
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen