Segmente für Diamantbohrkronen 1 1/4" UNC Best for Universal 3, 11,5 mm

Artikelnummer: Z00190984
EAN: 3165140597692
Herstellernummer: 2600116071
Segmente für Diamantbohrkronen 1 1/4" UNC Best for Universal 3, 11,5 mm
UVP: 53,82 €   - Sie sparen 38%
Inkl. Steuern: 33,52 € VE 3 Stück Netto 28,17 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Segmente für Diamantbohrkronen 1 1/4 Zoll UNC Best for Universal, Anzahl der Segmente: 3, Segmenthöhe: 11,5 mm, für Bohrkronendurchmesser, Segmente für den Wiederbesatz segmentierter Best for Universal Bohrkronen, geeignet für Kalksandstein, Ziegelstein, Mauerwerk

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.292
Segmenthöhe mm 11,5
Abmessung Länge (mm) 169
Abmessung Höhe (mm) 19
Abmessung Breite (mm) 91
Art des Zubehörs sonstige
Anzahl Segmente 3
Für Bohrkronendurchmesser mm 52
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen