Diamant-Habilisfeile 215mm 3kt. FORMAT

Artikelnummer: Z00304482
EAN: 4317784118507
Herstellernummer: 4317784118507
FORMAT
Diamant-Habilisfeile 215mm 3kt. FORMAT
Inkl. Steuern: 55,93 € VE 1 Stück Netto 47,00 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Format Diamant-Habilisfeile 215mm 3kt. FORMAT. Diamant-Habilisfeilen (Handyfeilen)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Diamantbesatzlänge mm 110
Form dreikant
Abmessung (mm) 10 x 10
Gesamtlänge (mm) 215
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen