tesa Dichtband Tesamoll ® Classic, 6m x 9mm

Artikelnummer:  
Z00033279
EAN:  
4042448102683
Herstellernummer:  
05428-00100-00
Marke: 
tesa
tesa

Lieferung in 1 Werktag.

3,87 €

Netto 3,25 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

0,65 € / 1 Meter

In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Breite 9
Höhe (mm) 6
Länge 6 Meter
Modell 5428
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Tesa Dichtband Tesamoll ® Classic, 6m x 9mm

Aus der Serie Classic von Tesa kommt diese Schaumstoff-Dichtung für Fenster und Türen. Das Dichtband passt sich leicht Spalten unterschiedlicher Breite an. Weiter auch geeignet für eine Geräuschdämmung im Innenbereich und stoppt Kälte, Zugluft sowie Staub.

Produktinformationen:

        
  • Selbstklebend
  •     
  • UV-Beständig
  •     
  • Ozonbeständig
  •     
  • Witterungsbeständig
  •     
  • Für Spalten von 1-5 mm
  •     
  • Weich und elastisch
  •     
  • Länge: 6 m
  •     
  • Breite: 9 mm
  •     
  • Klebertyp: Kautschuk
  •     
  • Haltbarkeit: 1-2 Jahre
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 43%
104,28 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 41%
87,45 € UVP 148,75 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 27%
152,26 € UVP 208,25 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben