Fensterdichtung tesamoll 5463 B. 9mm H. 4mm weiß Profil-Gummidichtung Länge 6 M

Artikelnummer: Z00033284
EAN: 4042448102287
Herstellernummer: 05463-00120-00
TESA
Fensterdichtung tesamoll 5463 B. 9mm H. 4mm weiß Profil-Gummidichtung Länge 6 M
Inkl. Steuern: 10,16 € VE 1 Stück (6 m) Netto 8,54 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
1,69 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Profil-Gummidichtung · stoppt Kälte, Zugluft, Lärm und Staub, spart Energie · für Spalten von 1 - 3,5 mm · witterungs-, UV- und Ozonbeständig · abwischbar · selbstklebend · 6 m Rolle auf SB-Karte · Haltbarkeit 4 - 8 Jahre

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe (mm) 4
Farbe Weiß
Breite (mm) 9
Länge (m) 6

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen