Türboden Doppeldichtung Anthrazit 0,95m:25mm

Artikelnummer: Z00066599
EAN: 1234
Herstellernummer: 05418-00001-00
Türboden Doppeldichtung Anthrazit 0,95m:25mm
Inkl. Steuern: 14,45 € VE 1 Stück (0,95 m) Netto 12,14 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
15,21 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Türen schnell und sauber abdichten · für glatte Parkett,- Laminat- oder Fliesen-Böden · einfach unter das Türblatt schieben · für Spalten bis 22 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe (mm) 25
Farbe anthrazit
Länge (mm) 950
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen