Türdichtschiene 5433 weiß Länge 1000mm Höhe 37mm Kunststoff mit Bürstenbesatz

Artikelnummer: Z00033285
EAN: 1234
Herstellernummer: 05433-00100-00
Türdichtschiene 5433 weiß Länge 1000mm Höhe 37mm Kunststoff mit Bürstenbesatz
Inkl. Steuern: 11,31 € VE 1 Stück Netto 9,50 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Kunststoff mit Bürstenbesatz · stoppt Lärm, Staub, Zugluft und Kälte · für glatte Böden · für Spalten bis 12 mm · einfache Montage, ohne Schrauben und Nägel · selbstklebend

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe (mm) 37
Farbe Weiß
Modellbezeichnung 5433
Länge (mm) 1000

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen