Türdichtung Aluschwelle 90 Nr.3-111 Länge 1215mm silberfarben eloxiert

Artikelnummer: Z00035668
EAN: 4011881001785
Herstellernummer: 3-111-1215
Türdichtung Aluschwelle 90 Nr.3-111 Länge 1215mm silberfarben eloxiert
Inkl. Steuern: 15,78 € VE 1 Stück Netto 13,26 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schwelle silberfarben eloxiert · bei allen automatischen Türdichtungen verwendbar · Maße 40 x 5 mm · gebohrt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 1215
Material Aluminium
Oberfläche silber eloxiert

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen