Türdichtung Doppeldicht M12/35 Nr. 1-392 Auslösung 1-seitig Länge 708mm Alu.

Artikelnummer: Z00035630
EAN: 4011881235944
Herstellernummer: 1-392-0710
Türdichtung Doppeldicht M12/35 Nr. 1-392 Auslösung 1-seitig Länge 708mm Alu.
Inkl. Steuern: 33,39 € VE 1 Stück Netto 28,06 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Auslösung 1-seitig auf Bandseite mit Auslöseknopf · selbstverlöschendes, hochwertiges Silikon-Dichtprofil · mit Zubehör 5220 · Nutmaß 12 x 35 mm · bis max. 40 mm möglich · Dichtungshub 11 mm · Standardlängen um 125 mm kürzbar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Dichtungshub 11 Millimeter
Nutmaß 12 x 35 Millimeter
Länge 708 Millimeter
Oberfläche silberfarben eloxiert
Auslösung 1-seitig
Material Aluminium
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen