Türdichtung Doppeldicht M12/35 Nr. 1-392 Auslösung 1-seitig Länge 833mm Alu.

Artikelnummer: Z00035631
EAN: 4011881222814
Herstellernummer: 1-392-0835
Türdichtung Doppeldicht M12/35 Nr. 1-392 Auslösung 1-seitig Länge 833mm Alu.
Inkl. Steuern: 36,27 € VE 1 Stück Netto 30,48 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Auslösung 1-seitig auf Bandseite mit Auslöseknopf · selbstverlöschendes, hochwertiges Silikon-Dichtprofil · mit Zubehör 5220 · Nutmaß 12 x 35 mm · bis max. 40 mm möglich · Dichtungshub 11 mm · Standardlängen um 125 mm kürzbar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 833
Auslösung 1-seitig
Dichtungshub (mm) 11
Material Aluminium
Oberfläche silberfarben eloxiert
Nutmaß (mm) 12 x 35
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen