Athmer Türdichtung Doppeldicht M-12/35 1-392 Ausl.1-s.L.958mm Alu. silberf.

Artikelnummer:  
Z00035632 
EAN:  
4011881217506 
Herstellernummer:  
1-392-0960 
Marke:  
Athmer 

Artikel aktuell nicht lieferbar

36,25 €

Netto 30,46 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Ausführung Holztüren
Auslösung 1-seitig
Dichtprofil/Material Silikon
Dichtungshub 11 Millimeter
Kürzbar um 125 Millimeter
Länge 958 Millimeter
Material Aluminium
Modell 1-392
Nutbreite 12 Millimeter
Nuthöhe 35 Millimeter
Nutmaß 12 x 35 Millimeter
Oberfläche silberfarben eloxiert
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Auslösung 1-seitig auf Bandseite mit Auslöseknopf · selbstverlöschendes, hochwertiges Silikon-Dichtprofil · mit Zubehör 5220 · Nutmaß 12 x 35 mm · bis max. 40 mm möglich · Dichtungshub 11 mm · Standardlängen um 125 mm kürzbar
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

5 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 42%
81,90 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
108,61 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Bosch Akku-Kreissäge GKS 18 V-LI, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 32%
367,03 € UVP 541,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben