Türdichtung Doppeldicht M12/35 Nr.1-393 Auslösung 2-seitig L.708mm Alu.

Artikelnummer: Z00035610
EAN: 4011881220902
Herstellernummer: 1-393-0710
Türdichtung Doppeldicht M12/35 Nr.1-393 Auslösung 2-seitig L.708mm Alu.
Inkl. Steuern: 35,51 € VE 1 Stück Netto 29,84 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Auslösung beidseitig auf Schlossseite mit Auslösefalle, auf Bandseite mit Auslöseknopf · selbstverlöschendes, hochwertiges Silikon-Dichtprofil · stirnseitige Befestigungswinkel aus Edelstahl · Nutmaß 12 x 35 mm · bis max. 40 mm möglich · Dichtungshub 11 mm · Standardlängen um 125 mm kürzbar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 708
Auslösung 2-seitig
Dichtungshub (mm) 11
Material Aluminium
Oberfläche silberfarben eloxiert
Nutmaß (mm) 12 x 35

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen