Türdichtung Doppeldicht M12/35 Nr.1-393 Auslösung 2-seitig L.1083mm Alu.

Artikelnummer: Z00035613
EAN: 4011881224818
Herstellernummer: 1-393-1085
Türdichtung Doppeldicht M12/35 Nr.1-393 Auslösung 2-seitig L.1083mm Alu.
Inkl. Steuern: 33,12 € VE 1 Stück Netto 27,83 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Auslösung beidseitig auf Schlossseite mit Auslösefalle, auf Bandseite mit Auslöseknopf · selbstverlöschendes, hochwertiges Silikon-Dichtprofil · stirnseitige Befestigungswinkel aus Edelstahl · Nutmaß 12 x 35 mm · bis max. 40 mm möglich · Dichtungshub 11 mm · Standardlängen um 125 mm kürzbar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 1083
Auslösung 2-seitig
Dichtungshub (mm) 11
Material Aluminium
Oberfläche silberfarben eloxiert
Nutmaß (mm) 12 x 35

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen