Türdichtung Glasdicht SK Nr.4-158-012 Länge 958mm Besatzhöhe 12mm

Artikelnummer: Z00035657
EAN: 4011881462265
Herstellernummer: 4-158-012-0960
Türdichtung Glasdicht SK Nr.4-158-012 Länge 958mm Besatzhöhe 12mm
Inkl. Steuern: 35,76 € VE 1 Stück Netto 30,05 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

selbstklebende Bürstendichtung für Glastüren mit silberfarbig eloxiertem Aluminium-Halteprofil und Rosshaarbürste · mit Abdeckstreifen an der Rückseite · Besatzhöhe 12 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 958
Besatzhöhe (mm) 12
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen