Türdichtung Glasdicht SK Nr.4-158-20 Länge 1208mm Besatzhöhe 20mm

Artikelnummer: Z00035664
EAN: 4011881515411
Herstellernummer: 4-158-020-1210
Türdichtung Glasdicht SK Nr.4-158-20 Länge 1208mm Besatzhöhe 20mm
Inkl. Steuern: 37,58 € VE 1 Stück Netto 31,58 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

selbstklebende Bürstendichtung für Glastüren mit silberfarbig eloxiertem Aluminium-Halteprofil und Rosshaarbürste · mit Abdeckstreifen an der Rückseite · Besatzhöhe 20 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 1208
Besatzhöhe (mm) 20

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen