Athmer Türdichtung Kältefeind Allround Nr.1-689 Auslösung 1-seitig L.1083mm Alu.silber

Artikelnummer: Z00035595
EAN: 4011881520842
Herstellernummer: 1-689-1083
Athmer Türdichtung Kältefeind Allround Nr.1-689 Auslösung 1-seitig L.1083mm Alu.silber
Inkl. Steuern: 40,00 € VE 1 Stück Netto 33,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

einfach überstreichbares silberfarbenes eloxiertes Gehäuse · Dichtungshub 18 mm stufenlos einstellbar · erweitertes Zubehör mit Andruckwinkel · in 3 Positionen anschlagbar · Auslösung auf der Bandseite durch 6-kant Metallstift · Standardlängen um 125 mm kürzbar · Nutmaß 12 x 40 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Auslösung 1-seitig
Oberfläche silberfarben eloxiert
Dichtungshub 18 Millimeter
Länge 1083 Millimeter
Material Aluminium
Nutmaß 12 x 40 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen