Türdichtung Kältefeind Allround Nr.1-689 Auslösung 1-seitig L.1208mm Alu.silber

Artikelnummer: Z00035627
EAN: 4011881520804
Herstellernummer: 1-689-1208
Türdichtung Kältefeind Allround Nr.1-689 Auslösung 1-seitig L.1208mm Alu.silber
Inkl. Steuern: 48,75 € VE 1 Stück Netto 40,97 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

einfach überstreichbares silberfarbenes eloxiertes Gehäuse · Dichtungshub 18 mm stufenlos einstellbar · erweitertes Zubehör mit Andruckwinkel · in 3 Positionen anschlagbar · Auslösung auf der Bandseite durch 6-kant Metallstift · Standardlängen um 125 mm kürzbar · Nutmaß 12 x 40 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 708
Auslösung 1-seitig
Dichtungshub (mm) 18
Material Aluminium
Oberfläche silberfarben eloxiert
Nutmaß (mm) 12 x 40

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen