Athmer Türdichtung Niroschwelle Nr. 3-107 Länge 965mm Edelstahl matt gebürstet

Artikelnummer: Z00035624
EAN: 4011881001877
Herstellernummer: 3-107-0965
Athmer Türdichtung Niroschwelle Nr. 3-107 Länge 965mm Edelstahl matt gebürstet
Brutto Set-Preis 27,00 € Netto 22,69 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mattgebürstetes, gebohrtes Edelstahl · gebogen · mit Schutzfolie · Maße 40 x 5 mm · Materialstärke 2 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Oberfläche matt gebürstet
Material Edelstahl
Länge 965 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]