Türdichtung Schall Ex DUO GS-10 Nr.1-593 Auslösung 2-seitig L.1208mm silberf.

Artikelnummer: Z00035649
EAN: 4011881442632
Herstellernummer: 1-593-1210
Türdichtung Schall Ex DUO GS-10 Nr.1-593 Auslösung 2-seitig L.1208mm silberf.
Inkl. Steuern: 74,57 € VE 1 Stück Netto 62,66 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

automatische Türdichtung für 10 mm Norm-Glastüren · Montage auf der Öffnungsfläche der Tür · Aluminium Außengehäuse 15 x 45 mm · Dichtungshub 11 mm · Standardlängen um 125 mm kürzbar · Dichtungsprofil aus selbstverlöschendem Silikon · mit Zubehör 5420

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 1208
Auslösung 2-seitig
Dichtungshub (mm) 11
Material Aluminium
Oberfläche silberfarben eloxiert
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen