Türdichtung Schall-Ex DUO L-15/28 OS Nr.1-404 Auslösung 2-seitig L.708mm Alu.

Artikelnummer: Z00035618
EAN: 4011881243093
Herstellernummer: 1-404-0710
Türdichtung Schall-Ex DUO L-15/28 OS Nr.1-404 Auslösung 2-seitig L.708mm Alu.
Inkl. Steuern: 34,75 € VE 1 Stück Netto 29,20 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

maximaler Schalldämmwert 50 dB bei 7 mm Bodenluft · Dichtungshub 12 mm · Dichtungsprofil aus Silikon · mit Zubehör 5420 · Aluminiumgehäuse für Nutmaß 15 x 28 mm · für alle Längen ab 833 mm kürzbar um 125 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 708
Auslösung 2-seitig
Dichtungshub (mm) 12
Material Aluminium
Oberfläche silberfarben eloxiert
Nutmaß (mm) 15 x 27

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen