Athmer Türdichtung Schall-Ex DUO L-15/28 OS Nr.1-404 Auslösung 2-seitig L.1083mm Alu.

Artikelnummer: Z00035621
EAN: 4011881287172
Herstellernummer: 1-404-1085
Athmer Türdichtung Schall-Ex DUO L-15/28 OS Nr.1-404 Auslösung 2-seitig L.1083mm Alu.
Brutto Set-Preis 35,69 € Netto 29,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

maximaler Schalldämmwert 50 dB bei 7 mm Bodenluft · Dichtungshub 12 mm · Dichtungsprofil aus Silikon · mit Zubehör 5420 · Aluminiumgehäuse für Nutmaß 15 x 28 mm · für alle Längen ab 833 mm kürzbar um 125 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge 1083 Millimeter
Dichtungshub 12 Millimeter
Material Aluminium
Oberfläche silberfarben eloxiert
Auslösung 2-seitig
Nutmaß 15 x 27 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]