Türdichtung Schall Ex DUO L-15 WS Nr.1-382 Auslösung 2-seitig L.1083mm Alu.

Artikelnummer: Z00035672
EAN: 4011881224399
Herstellernummer: 1-382-1085
Türdichtung Schall Ex DUO L-15 WS Nr.1-382 Auslösung 2-seitig L.1083mm Alu.
Inkl. Steuern: 33,31 € VE 1 Stück Netto 27,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

maximaler Schalldämmwert 50 dB bei 7 mm Bodenluft · Dichtungshub 14 mm · Dichtungsprofil aus Silikon · mit Zubehör 5435 · Aluminiumgehäuse · Nutmaß 15 x 30 mm · für alle Längen ab 833 mm kürzbar um 125 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 1083
Auslösung 2-seitig
Dichtungshub (mm) 14
Material Aluminium
Oberfläche silberfarben eloxiert
Nutmaß (mm) 15 x 30

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen