Türdichtung Schall-Ex Ultra WS Nr.1-290 Auslösung 2-seitig L.1083mm Alu.

Artikelnummer: Z00035599
EAN: 4011881001044
Herstellernummer: 1-290-1085
Türdichtung Schall-Ex Ultra WS Nr.1-290 Auslösung 2-seitig L.1083mm Alu.
Inkl. Steuern: 45,49 € VE 1 Stück Netto 38,23 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

eloxiertes, verwindungssteifes, robustes Aluminium-Gehäuse mit 1,30 mm Wandstärke · beidseitige Auslösung · Dichtungshub 12 mm mit automatischem Höhen- und Niveauausgleich · optimale Dichtigkeit bis in die Falz, da kein Versatz der Innenschiene · Standardlängen um 125 mm kürzbar · Nutmaß 20 x 30 mm · mit Zubehör 5600

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 1083
Auslösung 2-seitig
Dichtungshub (mm) 12
Material Aluminium
Oberfläche silberfarben eloxiert
Nutmaß (mm) 20 x 30

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen