Türdichtung Wind-Ex Nr.1-311 Auslösung 1-seitig L.1110mm weiß

Artikelnummer: Z00035604
EAN: 4011881001174
Herstellernummer: 1-311-1110
Türdichtung Wind-Ex Nr.1-311 Auslösung 1-seitig L.1110mm weiß
Inkl. Steuern: 27,30 € VE 1 Stück Netto 22,94 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

weiß · anschraubbare, automatische Türdichtung mit klipsbarer Abdeckung für unsichtbare Verschraubung · Dichtungshub 11 mm · aus hochmodifiziertem PVC · Standardlängen um 125 mm kürzbar · mit Zubehör 5955

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 1110
Auslösung 1-seitig
Farbe Weiß
Dichtungshub (mm) 11

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen