Dichtring Vulkanfiberrothart f. Gewinde G1/2 21,0x28,0x1,5

Artikelnummer: Z00330366
EAN: 4047322066624
Herstellernummer: 258.04
Dichtring Vulkanfiberrothart f. Gewinde G1/2 21,0x28,0x1,5
Inkl. Steuern: 7,40 € VE 100 Stück Netto 6,22 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Dichtringe aus Vulkanfiber, Temperatur bis max. 75 °C für Gewinde G 1/2 D1 mm 21,0 / Dichtringe / Aus Vulkanfiber, Polyamid, Alu, Kupfer, PTFE oder PVC / Weitere Angaben Datenblätter auf Anfrage / D1 21,0 / D2 28,0 / H 2,0 / für Gewinde G 1/2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

H 2,0
d1 21,0
d2 28,0
für Gewinde G 1/2

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen