Dichtringe aus Kupfer, Temp. bis max. 250 °C f. Gew. M5 D1 mm 5,2

Artikelnummer: Z00330383
EAN: 4047322066808
Herstellernummer: 258.30
Riegler
Dichtringe aus Kupfer, Temp. bis max. 250 °C f. Gew. M5 D1 mm 5,2
Inkl. Steuern: 17,16 € VE 100 Stück Netto 14,42 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Dichtringe aus Kupfer, Temperatur bis max. 250 °C für Gewinde M5 D1 mm 5,2 / Dichtringe / Aus Vulkanfiber, Polyamid, Alu, Kupfer, PTFE oder PVC / Weitere Angaben Datenblätter auf Anfrage / D1 5,2 / D2 8,0 / H 1,0 / für Gewinde M5

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

d1 5,2
d2 8,0
H 1,0
Für Gewinde M5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen