Dichtringe aus Polyamid, Temp. bis max. 80 °C f. Gew. G 1 D1 mm 33,3

Artikelnummer: Z00330375
EAN: 4047322066723
Herstellernummer: 258.10/1
Riegler
Dichtringe aus Polyamid, Temp. bis max. 80 °C f. Gew. G 1 D1 mm 33,3
Inkl. Steuern: 17,16 € VE 100 Stück Netto 14,42 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Dichtringe aus Polyamid, Temperatur bis max. 80 °C für Gewinde G 1 D1 mm 33,3 / Dichtringe / Aus Vulkanfiber, Polyamid, Alu, Kupfer, PTFE oder PVC / Weitere Angaben Datenblätter auf Anfrage / D1 33,3 / D2 38,9 / H 2,0 / für Gewinde G 1

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

d1 33,3
d2 38,9
H 2,0
Für Gewinde G 1

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen