Dichtringe aus PTFE, Temp. bis max. 260 °C f. Gew. G 3/4 D1 mm 26,5

Artikelnummer: Z00330395
EAN: 4047322066921
Herstellernummer: 258.45
Riegler
Dichtringe aus PTFE, Temp. bis max. 260 °C f. Gew. G 3/4 D1 mm 26,5
Inkl. Steuern: 34,36 € VE 100 Stück Netto 28,87 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Dichtringe aus PTFE, Temp. bis max. 260 °C f. Gew. G 3/4 D1 mm 26,5 ist nur lieferbar in Einheiten von je 100 und einem Vielfachen davon
ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Dichtringe aus PTFE, Temperatur bis max. 260 °C für Gewinde G 3/4 D1 mm 26,5 / Dichtringe / Aus Vulkanfiber, Polyamid, Alu, Kupfer, PTFE oder PVC / Weitere Angaben Datenblätter auf Anfrage / D1 26,5 / D2 33,0 / H 2,0 / für Gewinde G 3/4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

d1 26,5
d2 33,0
H 2,0
Für Gewinde G 3/4

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen