Dichtung aus ALU f. Gewinde G1/413,2x18,0x1,5AL 99,5

Artikelnummer: Z00330378
EAN: 4047322066754
Herstellernummer: 258.13
Dichtung aus ALU f. Gewinde G1/413,2x18,0x1,5AL 99,5
Inkl. Steuern: 8,64 € VE 100 Stück Netto 7,26 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Dichtringe aus Aluminium, Temperatur bis max. 250 °C für Gewinde G 1/4 D1 mm 13,3 / Dichtringe / Aus Vulkanfiber, Polyamid, Alu, Kupfer, PTFE oder PVC / Weitere Angaben Datenblätter auf Anfrage / D1 13,3 / D2 18,0 / H 1,5 / für Gewinde G 1/4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

d1 13,3
d2 18,0
H 1,5
Für Gewinde G 1/4

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen