Dichtung aus Polyamid f. Gewinde G1/221,0x28,0x1,5 Temperatur bis max. 80°C

Artikelnummer: Z00330373
EAN: 4047322066709
Herstellernummer: 258.09
Dichtung aus Polyamid f. Gewinde G1/221,0x28,0x1,5 Temperatur bis max. 80°C
Inkl. Steuern: 8,37 € VE 100 Stück Netto 7,03 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Dichtringe aus Polyamid, Temperatur bis max. 80 °C für Gewinde G 1/2 D1 mm 21,0 / Dichtringe / Aus Vulkanfiber, Polyamid, Alu, Kupfer, PTFE oder PVC / Weitere Angaben Datenblätter auf Anfrage / D1 21,0 / D2 28,0 / H 1,5 / für Gewinde G 1/2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

d1 21,0
d2 28,0
H 1,5
Für Gewinde G 1/2

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen