Dichtung Polyamid f. Gewinde G1/810,0x13,0-13,5x1,5 Temperatur bis max. 80°C

Artikelnummer: Z00330370
EAN: 4047322066662
Herstellernummer: 258.06
Dichtung Polyamid f. Gewinde G1/810,0x13,0-13,5x1,5 Temperatur bis max. 80°C
Inkl. Steuern: 0,55 € VE 1 Stück Netto 0,46 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Dichtringe aus Polyamid, Temperatur bis max. 80 °C für Gewinde G 1/8 D1 mm 10,0 / Dichtringe / Aus Vulkanfiber, Polyamid, Alu, Kupfer, PTFE oder PVC / Weitere Angaben Datenblätter auf Anfrage / D1 10,0 / D2 13,0 / H 1,5 / für Gewinde G 1/8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

d1 10,0
d2 13,0
H 1,5
Für Gewinde G 1/8

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen