Unverlierbarer PVC-Dichtring f. Gewinde G1/2 21,2x25,5x2,0

Artikelnummer: Z00330401
Herstellernummer: 258.54
Riegler
Unverlierbarer PVC-Dichtring f. Gewinde G1/2 21,2x25,5x2,0
Inkl. Steuern: 27,76 € VE 100 Stück Netto 23,33 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Unverlierbare Dichtringe aus PVC, Temperatur bis max. 70 °C für Gewinde G 1/2 D1 mm 21,0 / Dichtringe / Aus Vulkanfiber, Polyamid, Alu, Kupfer, PTFE oder PVC / Weitere Angaben Datenblätter auf Anfrage / D1 21,0 / D2 25,4 / H 2,0 / für Gewinde G 1/2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

d1 21,0
d2 25,4
H 2,0
Für Gewinde G 1/2

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen