Unverlierbarer PVC-Dichtring f. Gewinde G3/4 26,6x32,0x2,0

Artikelnummer: Z00330402
Herstellernummer: 258.55
Riegler
Unverlierbarer PVC-Dichtring f. Gewinde G3/4 26,6x32,0x2,0
Inkl. Steuern: 35,07 € VE 100 Stück Netto 29,47 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Unverlierbare Dichtringe aus PVC, Temperatur bis max. 70 °C für Gewinde G 3/4 D1 mm 26,6 / Dichtringe / Aus Vulkanfiber, Polyamid, Alu, Kupfer, PTFE oder PVC / Weitere Angaben Datenblätter auf Anfrage / D1 26,6 / D2 32,0 / H 2,0 / für Gewinde G 3/4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

d1 26,6
d2 32,0
H 2,0
Für Gewinde G 3/4

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen