Unverlierbarer PVC-Dichtring f. Gewinde G3/8 16,8x21,0x2,0

Artikelnummer: Z00330400
Herstellernummer: 258.53
Unverlierbarer PVC-Dichtring f. Gewinde G3/8 16,8x21,0x2,0
Inkl. Steuern: 17,16 € VE 100 Stück Netto 14,42 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Unverlierbare Dichtringe aus PVC, Temperatur bis max. 70 °C für Gewinde G 3/8 D1 mm 16,8 / Dichtringe / Aus Vulkanfiber, Polyamid, Alu, Kupfer, PTFE oder PVC / Weitere Angaben Datenblätter auf Anfrage / D1 16,8 / D2 21,4 / H 1,8 / für Gewinde G 3/8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

d1 16,8
d2 21,4
H 1,8
Für Gewinde G 3/8

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen