Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

DICK Abziehstein 200 x 50 x 25 mm mit Körnung 360 und 1000

Artikelnummer
Z19806840
EAN
4009215085976
Herstellernummer
71360000
Marke
DICK
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
49,99 € 42,01 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z19806840
EAN
4009215085976
Herstellernummer
71360000
Marke
DICK

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
AusführungKörnung 360/1000
BezeichnungAbziehstein
Breite50.000 Millimeter
Bruttobreite77.000 Millimeter
Bruttogewicht.630 Kilogramm
Bruttohöhe38.000 Millimeter
Bruttolänge245.000 Millimeter
Bruttotiefe27.000 Millimeter
Bruttovolumen.001 Kubikmeter
Farbeorange und weiß
Gesamtlänge20 x 5 x 2,5 cm
Gewicht.640 Kilogramm
Höhe25.000 Millimeter
Internet BildunterschriftAbziehstein 200 x 50 x 25 mm
Länge200.000 Millimeter
Werks-Nr.71360000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

DICK
Abziehstein 200 x 50 x 25 mm

  • Körnung 360/1000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente