Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

DICK Ajaxmesser 20 cm "Red Spirit"

Artikelnummer
Z19836365
EAN
4009215182378
Herstellernummer
81722202
Marke
DICK
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
83,99 € 70,58 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z19836365
EAN
4009215182378
Herstellernummer
81722202
Marke
DICK

Technische Daten

Artikel enthält Holzja
BezeichnungAjaxmesser
Breite47.000 Millimeter
Bruttobreite103.000 Millimeter
Bruttogewicht.417 Kilogramm
Bruttohöhe36.000 Millimeter
Bruttolänge438.000 Millimeter
Bruttotiefe33.000 Millimeter
Bruttovolumen.002 Kubikmeter
Farberot
Gewicht.292 Kilogramm
GriffmaterialPOM Polyoxymethylen
Höhe25.500 Millimeter
Internet BildunterschriftAjaxmesser 20 cm "Red Spirit"
Klingenlänge20 cm
KlingenmaterialStahl X50CrMoV15
Länge337.000 Millimeter
Rostfreija
Schneidhärte56 °
SeriennameRed Spirit
Werks-Nr.81722202
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

DICK
Ajaxmesser 20 cm "Red Spirit"

  • kompromisslos auf Schärfe ausgelegt
  • die Klingen werden extrem schlank ausgeschliffen und zusätzlich die Schneide noch poliert
  • runder, typisch asiatisch anmutender Griff des Messers besitzt eine außergewöhnliche Haptik
  • sind einfach zu führen und erzeugen einen atemberaubend sauberen Schnitt
  • Schneidgut wird weder gequetscht noch gebrochen, so dass wertvolle Aromastoffe erhalten bleiben
  • Griff liegt perfekt in der Hand und erfüllt optimal alle ergonomischen
    Anforderungen von Profiköchen und ambitionierten Hobbyköchen – ein besonders wichtiger Vorteil bei intensivem Gebrauch
  • hochlegierter, rostfreier Stahl für lange Schnitthaltigkeit
  • hohe Balance durch perfekte Gewichtsverteilung
  • Zwinge und Endstück aus rostfreiem Edelstahl
  • rutschfester Griff aus hochwertigem Kuntststoff
  • lasergeprüfte Schneidengeometrie mit Polierabzug
  • symmetrische, runde Form für komfortable und harmonische Führung
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente