Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

DICK Allzweckmesser 13 cm "Serie 1905"

Artikelnummer
Z19827184
EAN
4009215092776
Herstellernummer
81910132
Marke
DICK
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
0,00 € 0,00 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19827184
EAN
4009215092776
Herstellernummer
81910132
Marke
DICK

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
AusführungWellenschliff
BezeichnungAllzweckmesser
Breite20.600 Millimeter
Bruttobreite63.000 Millimeter
Bruttogewicht.167 Kilogramm
Bruttohöhe36.000 Millimeter
Bruttolänge288.000 Millimeter
Bruttotiefe25.000 Millimeter
Bruttovolumen.001 Kubikmeter
Gewicht.090 Kilogramm
GriffmaterialPOM Polyoxymethylen
Höhe12.500 Millimeter
Internet BildunterschriftAllzweckmesser 13 cm "Serie 1905"
Klingenlänge13 cm
KlingenmaterialStahl X50CrMoV15
Länge232.000 Millimeter
Rostfreija
Schneidhärte56 °
Serienname1905
Werks-Nr.81910132
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

DICK
Allzweckmesser 13 cm "Serie 1905"

  • exklusive Designer-Serie verknüpft Tradition und Innovation
  • Klinge ist schlank angeschliffen und optimal ausbalanciert
  • hohe Schnitthaltigkeit durch deutschen High-End-Chromstahl "XCrMoVMn"
  • absolute Schärfe durch zweifachen Abzug und Polieren
  • lasergeprüfte Schneidengeometrie und schnittige Messerklinge
  • Halbkropf-Fingerschutz für einfaches Nachschärfen
  • unverwechselbare Stahlringe, hygienisch ohne Spalt untrennbar mit dem Kunststoff verbunden
  • zerteilt Ihr Schneidgut glatt und ohne es zu zerquetschen
  • die Welle ermöglicht einen einzigartig glatten Schnitt, auch bei schwierigem und empfindlichen Schneidgut
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente