Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

DICK Aufbrechmesser 15 cm "Ergo Grip"

Artikelnummer
Z19842313
EAN
4009215175424
Herstellernummer
82140151-53
Marke
DICK
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
36,99 € 31,08 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19842313
EAN
4009215175424
Herstellernummer
82140151-53
Marke
DICK

Technische Daten

Artikel enthält Holzja
BezeichnungAufbrechmesser
Breite42.000 Millimeter
Bruttobreite48.000 Millimeter
Bruttogewicht.129 Kilogramm
Bruttohöhe26.000 Millimeter
Bruttolänge290.000 Millimeter
Bruttotiefe20.000 Millimeter
Bruttovolumen.001 Kubikmeter
Gewicht.155 Kilogramm
GriffmaterialPA Polyamid
Höhe23.300 Millimeter
Internet BildunterschriftAufbrechmesser 15 cm "Ergo Grip"
Klingenlänge15 cm
KlingenmaterialStahl X55CrMo14
Länge280.000 Millimeter
Rostfreija
Schneidhärte56 °
SeriennameErgo Grip
Werks-Nr.82140151-53
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

DICK
Aufbrechmesser 15 cm "Ergo Grip"

  • absolut hygienischen Messer für den professionellen Einsatz
  • für ermüdungsfreies Arbeiten – kompromisslos in Ergonomie und Schärfe

 

mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente