Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

DICK Koch-Wetzstahl 25 cm rund Standardzug

Artikelnummer
Z19831131
EAN
4009215037708
Herstellernummer
76541252
Marke
DICK
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
31,99 € 26,88 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z19831131
EAN
4009215037708
Herstellernummer
76541252
Marke
DICK

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
AusführungStandardzug
BezeichnungKoch-Wetzstahl
Breite40.000 Millimeter
Bruttobreite45.000 Millimeter
Bruttogewicht.271 Kilogramm
Bruttohöhe41.000 Millimeter
Bruttolänge467.000 Millimeter
Bruttotiefe30.000 Millimeter
Bruttovolumen.001 Kubikmeter
Farbeschwarz
Gewicht.294 Kilogramm
Höhe34.000 Millimeter
Internet BildunterschriftKoch-Wetzstahl 25 cm rund
Klingenlänge25 cm
Länge380.000 Millimeter
Werks-Nr.76541252
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

DICK
Koch-Wetzstahl 25 cm rund

  • modernste Fertigungstechnologien gewährleisten ein langes und verschleißarmes Arbeiten
  • spezielle Griffe sorgen für sichere Handhabung
  • der klassische Wetzstahl mit Standardzug
  • für Fleischer, Köche und Haushalt
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente