Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

DICK Kochmesser 21 cm "Premier Plus" Wellenschliff

Artikelnummer
Z19832278
EAN
4009215039542
Herstellernummer
81455212
Marke
DICK
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
66,96 € 56,27 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Artikelnummer
Z19832278
EAN
4009215039542
Herstellernummer
81455212
Marke
DICK

Technische Daten

Artikel enthält Holzja
AusführungWellenschliff
BezeichnungKochmesser
Breite30.800 Millimeter
Bruttobreite99.000 Millimeter
Bruttogewicht.295 Kilogramm
Bruttohöhe36.000 Millimeter
Bruttolänge437.000 Millimeter
Bruttotiefe33.000 Millimeter
Bruttovolumen.002 Kubikmeter
Gewicht.300 Kilogramm
GriffmaterialPOM Polyoxymethylen
Höhe18.500 Millimeter
Internet BildunterschriftKochmesser 21 cm "Premier Plus"
Klingenlänge21 cm
KlingenmaterialStahl X50CrMoV15
Länge333.800 Millimeter
Rostfreija
Schneidhärte56 °
SeriennamePremier Plus
Werks-Nr.81455212
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

DICK
Kochmesser 21 cm "Premier Plus"

  • kompromisslos für kreatives Kochen
  • geschmiedet, ausbalanciert und vollendeter Griff in Volumen und Form
  • überragendes Griffkonzept: fugenlos finden hier Griff und Klinge zueinander und sichern damit einwandfreie Hygiene und Pflege
  • Klinge wird aus der hochwertigen Legierung X50CrMoV15 gefertigt
  • Diese steht für lange Schnitthaltigkeit, Verschleißfestigkeit und höchste Endschärfe
  • jedes Messer wird präzise gearbeitet, geschärft, abgezogen und poliert
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account