Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

DICK Küchenmesser-Set "Pro Dynamic" 3-teilig

Artikelnummer
Z19786033
EAN
4009215075649
Herstellernummer
85700042
Marke
DICK
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
15,99 € 13,44 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 29 €i

Artikelnummer
Z19786033
EAN
4009215075649
Herstellernummer
85700042
Marke
DICK

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Ausführung3-teilig
BezeichnungKüchenmesser-Set
Breite85.000 Millimeter
Bruttobreite85.000 Millimeter
Bruttogewicht.098 Kilogramm
Bruttohöhe16.000 Millimeter
Bruttolänge277.000 Millimeter
Bruttotiefe10.000 Millimeter
Bruttovolumen.001 Kubikmeter
Farbeschwarz
Gewicht.090 Kilogramm
GriffmaterialPP Polypropylen
Höhe10.000 Millimeter
Internet BildunterschriftKüchenmesser-Set "Pro Dynamic" 3-teilig
KlingenmaterialStahl X55CrMo14
Länge275.000 Millimeter
Rostfreija
Schneidhärte56 °
SeriennamePro Dynamic
Werks-Nr.85700042
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

DICK
Küchenmesser-Set "Pro Dynamic" 3-teilig

  • ProDynamic Messer finden in Großküchen und im Thekenbereich ihren Einsatz
  • Vollkunststoffgriff und die Qualitätsklinge ergeben ein modernes Messer in klarem Design
  • auf Blister
  • bestehend aus:
    - Schälmesser 5 cm
    - Küchenmesser 7 cm
    - Küchenmesser 9 cm mit Wellenschliff
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente