Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

DICK Santokumesser 18 cm "Red Spirit"

Artikelnummer
Z19809601
EAN
4009215163605
Herstellernummer
81742182
Marke
DICK
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
64,99 € 54,61 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z19809601
EAN
4009215163605
Herstellernummer
81742182
Marke
DICK

Technische Daten

Artikel enthält Holzja
Ausführung-
BezeichnungSantokumesser
Breite46.000 Millimeter
Bruttobreite105.000 Millimeter
Bruttogewicht.369 Kilogramm
Bruttohöhe38.000 Millimeter
Bruttolänge437.000 Millimeter
Bruttotiefe25.000 Millimeter
Bruttovolumen.002 Kubikmeter
Farberot
Gewicht.210 Kilogramm
GriffmaterialPOM Polyoxymethylen
Höhe25.500 Millimeter
Internet BildunterschriftSantokumesser 18 cm "Red Spirit"
Klingenlänge18 cm
KlingenmaterialStahl X50CrMoV15
Länge316.000 Millimeter
Rostfreija
Schneidhärte56 °
SeriennameRed Spirit
Werks-Nr.81742182
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

DICK
Santokumesser 18 cm "Red Spirit"

  • kompromisslos auf Schärfe ausgelegt
  • die Klingen werden extrem schlank ausgeschliffen und zusätzlich die Schneide noch poliert
  • runder, typisch asiatisch anmutender Griff des Messers besitzt eine außergewöhnliche Haptik
  • sind einfach zu führen und erzeugen einen atemberaubend sauberen Schnitt
  • Schneidgut wird weder gequetscht noch gebrochen, so dass wertvolle Aromastoffe erhalten bleiben
  • Griff liegt perfekt in der Hand und erfüllt optimal alle ergonomischen
    Anforderungen von Profiköchen und ambitionierten Hobbyköchen – ein besonders wichtiger Vorteil bei intensivem Gebrauch
  • hochlegierter, rostfreier Stahl für lange Schnitthaltigkeit
  • hohe Balance durch perfekte Gewichtsverteilung
  • Zwinge und Endstück aus rostfreiem Edelstahl
  • rutschfester Griff aus hochwertigem Kuntststoff
  • lasergeprüfte Schneidengeometrie mit Polierabzug
  • symmetrische, runde Form für komfortable und harmonische Führung
  • traditionelle asiatisches Kochmesser eignet sich mit seiner breiten, dünnen und äußerst scharfen Klinge ideal zum Zerteilen von Fleisch, Fisch, Gemüse und Kräutern
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente