Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

DICK Santokumesser 18 cm "Serie 1905" Kullenschliff

Artikelnummer
Z19838269
EAN
4009215084955
Herstellernummer
81942182K
Marke
DICK
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
102,99 € 86,55 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z19838269
EAN
4009215084955
Herstellernummer
81942182K
Marke
DICK

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
AusführungKullenschliff
BezeichnungSantokumesser
Breite46.000 Millimeter
Bruttobreite81.000 Millimeter
Bruttogewicht.344 Kilogramm
Bruttohöhe38.000 Millimeter
Bruttolänge367.000 Millimeter
Bruttotiefe25.000 Millimeter
Bruttovolumen.002 Kubikmeter
Gewicht.210 Kilogramm
GriffmaterialPOM Polyoxymethylen
Höhe18.000 Millimeter
Internet BildunterschriftSantokumesser 18 cm "Serie 1905"
Klingenlänge18 cm
KlingenmaterialStahl X50CrMoV15
Länge304.500 Millimeter
Rostfreija
Schneidhärte56 °
Serienname1905
Werks-Nr.81942182K
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

DICK
Santokumesser 18 cm "Serie 1905"

  • exklusive Designer-Serie verknüpft Tradition und Innovation
  • Klinge ist schlank angeschliffen und optimal ausbalanciert
  • hohe Schnitthaltigkeit durch deutschen High-End-Chromstahl "XCrMoVMn"
  • absolute Schärfe durch zweifachen Abzug und Polieren
  • lasergeprüfte Schneidengeometrie und schnittige Messerklinge
  • Halbkropf-Fingerschutz für einfaches Nachschärfen
  • unverwechselbare Stahlringe, hygienisch ohne Spalt untrennbar mit dem Kunststoff verbunden
  • traditionelle japanische Klingenform ermöglicht einen vielseitigen Einsatz zum Schneiden von Fisch, Fleisch und Gemüse
  • eingeschliffene Kullen erzeugen Luftpolster, die das Haften des
    Schneidguts minimieren und somit besonders feine Schnitte ermöglichen
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente